ABC TOOLS SPA - ABCA15024570 GIRAV. CERCAF. A 1502/45 MM 70 - A15024570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566235652
Artikelnummer
ABCA15024570
Herstellernummer
A15024570
Hersteller
ABC
Per tensione da 105?250VImpugnatura ergonomica in acetato di cellulosa - Con clip da taschino Lama di precisione, in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromataLunghezza lama 70 mm - Lunghezza totale 140 mm - Dimensioni lama 3x0,5x70 mm