ABC TOOLS SPA - ABCA15011012 GIRAVITI ANG. A 1501/1 PH 1+2 - A15011012
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Ausführung - doppelrechtwinklig
Gesamtlänge - 135 mm
Isoliert - nein
Schutzisoliert 1000 V - nein
Packung
1 ST
EAN
4007157260109
Artikelnummer
ABCA15011012
Herstellernummer
A15011012
Hersteller
ABC
Schraubsystem:
Phillips PH
Ausführung:
doppelrechtwinklig
Gesamtlänge:
135 mm
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Präzisionsausführung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Giravita angolare A CROCE PHILLIPS. Punta DIN 1+2 Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, nuda.


