Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA14991200 GIRAVITI ANG. A 1499/1 MM 200 - A14991200

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA14991200 GIRAVITI ANG. A 1499/1 MM 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 8 mm

  • Ausführung - doppelrechtwinklig

  • Klingenstärke - 1.2 mm

  • Gesamtlänge - 200 mm

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157260048

Artikelnummer

ABCA14991200

Herstellernummer

A14991200

Hersteller

ABC

Klingenbreite:

8 mm

Ausführung:

doppelrechtwinklig

Klingenstärke:

1.2 mm

Gesamtlänge:

200 mm

Isoliert:

nein

Präzisionsausführung:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Giravita angolare A TAGLIO da 8 mm. Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, nuda.