Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA14944000 SR. A 1494/4 CON 12 LAME INTER - A14944000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Magnethalter - ja

  • Anzahl der Bits gesamt - 12

  • Anzahl der Bits Innensechsrund TX - 10

  • Anzahl der Bits PH - 3

  • Anzahl der Bits Schlitz - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157320940

Artikelnummer

ABCA14944000

Herstellernummer

A14944000

Hersteller

ABC

Mit Magnethalter:

ja

Anzahl der Bits gesamt:

12

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

10

Anzahl der Bits PH:

3

Anzahl der Bits Schlitz:

4

Anzahl der Bits PZ:

3

Anzahl der Bits Innensechskant:

4

Cassetta portautensili di lamiera verniciata, contenente: •1 impugnatura ergonomica A 1494/2 con 2 alloggiamenti •12 lame combinate A 1494/1. Dimensioni cassetta 220x125x40h mm - Peso 1,1 kg