Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA14943000 SR. A 1494/3 CON 8 LAME INTER. - A14943000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA14943000 SR. A 1494/3 CON 8 LAME INTER.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157321268

Artikelnummer

ABCA14943000

Herstellernummer

A14943000

Hersteller

ABC

Con lame combinate in acciaio al cromo-vanadio con sezioneesagonale mm 6,3 (”), cromate opache, punte bruniteImpugnatura ergonomica in materiale bicomponente altamente resistenteagli urti con alloggiamento con snodo per inserimento dellla lama frontaleper impiego come un normale giravite o a "T"per la trasmissione di elevatimomenti di forzaAssortimenti di giraviti a lame intercambiabiliTipo con fodero in tessuto di nylon extra robusto, con passante perfissaggio alla cintura e chiusurasu tessuto con ganci (tipo velcro)Composto da:1 impugnatura ergonomica A 1494/28 lame combinate A 1494/1: 4x0,8 mm e PH1 (gr. 1) PH2 e PH3 (gr. 5) 5x0,8 mm e PZ1 (gr. 2) 5 mm e 6 mm (gr. 7) 6x1,0 mm e PZ2 (gr. 3) Tx 20 e Tx 25 (gr. 11) 7x1,2 mm e PZ3 (gr. 4) Tx 30 e Tx 45 (gr. 12)Dimensioni fodero chiuso 150x85x35h mm - Peso 0,5 kg