Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA14870045 GIRAVITI TORX A 1487/0 T45 - A14870045

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA14870045 GIRAVITI TORX A 1487/0 T45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (TX) - 45

  • Mit Bohrung - nein

  • Klingenlänge - 125 mm

  • Isoliert - nein

  • Schutzisoliert 1000 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157221667

Artikelnummer

ABCA14870045

Herstellernummer

A14870045

Hersteller

ABC

Größe (TX):

45

Mit Bohrung:

nein

Klingenlänge:

125 mm

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Giravite TORX da 7,82 mm. Impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.