ABC TOOLS SPA - ABCA14870010 GIRAVITI TORX A 1487/0 T10 - A14870010
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (TX) - 10
Mit Bohrung - nein
Klingenlänge - 100 mm
Isoliert - nein
Schutzisoliert 1000 V - nein
Packung
1 ST
EAN
4007157221599
Artikelnummer
ABCA14870010
Herstellernummer
A14870010
Hersteller
ABC
Größe (TX):
10
Mit Bohrung:
nein
Klingenlänge:
100 mm
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Giravite TORX da 2,74 mm. Impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.


