ABC TOOLS SPA - ABCA14870007 GIRAVITI TORX A 1487/0 T7 - A14870007
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (TX) - 7
Mit Bohrung - nein
Klingenlänge - 60 mm
Isoliert - nein
Schutzisoliert 1000 V - nein
Packung
1 ST
EAN
4007157221568
Artikelnummer
ABCA14870007
Herstellernummer
A14870007
Hersteller
ABC
Größe (TX):
7
Mit Bohrung:
nein
Klingenlänge:
60 mm
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Giravite TORX da 1,99 mm. Impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.


