ABC TOOLS SPA - ABCA14711003 GIRAVITI A 1471/1 PH3 - A14711003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 3
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 150 mm
Griffausführung - 2-Komponenten
Packung
1 ST
EAN
4007157313317
Artikelnummer
ABCA14711003
Herstellernummer
A14711003
Hersteller
ABC
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
3
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
150 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunita, impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale per trasmissione di elevati momenti di forza e per appendere il giravite - Taglienti secondo DIN 5260/5261/5262


