Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA14711002 GIRAVITI A 1471/1 PH2 - A14711002

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA14711002 GIRAVITI A 1471/1 PH2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 2

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 100 mm

  • Griffausführung - 2-Komponenten

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157514998

Artikelnummer

ABCA14711002

Herstellernummer

A14711002

Hersteller

ABC

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

2

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

100 mm

Griffausführung:

2-Komponenten

Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunita, impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale per trasmissione di elevati momenti di forza e per appendere il giravite - Taglienti secondo DIN 5260/5261/5262