Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA14711001 GIRAVITI A 1471/1 PH1 - A14711001

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA14711001 GIRAVITI A 1471/1 PH1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 1

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 80 mm

  • Griffausführung - 2-Komponenten

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157514974

Artikelnummer

ABCA14711001

Herstellernummer

A14711001

Hersteller

ABC

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

1

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

80 mm

Griffausführung:

2-Komponenten

Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunita, impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale per trasmissione di elevati momenti di forza e per appendere il giravite - Taglienti secondo DIN 5260/5261/5262