ABC TOOLS SPA - ABCA14410250 GIRAVITI A 1441 MM 14X250 - A14410250
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 14 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 2.5 mm
Isoliert - nein
Klingenlänge - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
4000896077533
Artikelnummer
ABCA14410250
Herstellernummer
A14410250
Hersteller
ABC
Klingenbreite:
14 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
2.5 mm
Isoliert:
nein
Klingenlänge:
250 mm
Präzisionsausführung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Giravite A TAGLIO da 14 mm. Con lama in acciaio al cromo-vanadio. Impugnatura trinamic, in resina sintetica nera. Esecuzione con esagono di manovra.