ABC TOOLS SPA - ABCA14410200 GIRAVITI A 1441 MM 12X200 - A14410200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 12 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 2 mm
Isoliert - nein
Klingenlänge - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
4000896077526
Artikelnummer
ABCA14410200
Herstellernummer
A14410200
Hersteller
ABC
Klingenbreite:
12 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
2 mm
Isoliert:
nein
Klingenlänge:
200 mm
Präzisionsausführung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Giravite A TAGLIO da 12 mm. Con lama in acciaio al cromo-vanadio. Impugnatura trinamic, in resina sintetica nera. Esecuzione con esagono di manovra.