ABC TOOLS SPA - ABCA14410175 GIRAVITI A 1441 MM 10X175 - A14410175
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 10 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 1.6 mm
Isoliert - nein
Klingenlänge - 175 mm
Packung
1 ST
EAN
4000896077519
Artikelnummer
ABCA14410175
Herstellernummer
A14410175
Hersteller
ABC
Klingenbreite:
10 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
1.6 mm
Isoliert:
nein
Klingenlänge:
175 mm
Präzisionsausführung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Giravite A TAGLIO da 10 mm. Con lama in acciaio al cromo-vanadio. Impugnatura trinamic, in resina sintetica nera. Esecuzione con esagono di manovra.