ABC TOOLS SPA - ABCA14377150 GIRAVITI A 1437/7 MM 6,5X150 - A14377150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4007157527998
Artikelnummer
ABCA14377150
Herstellernummer
A14377150
Hersteller
ABC
Serie 400 Con impugnatura ergonomica che si adatta perfettamente alla mano dell’utilizzatore, studiata e brevettata per un utilizzo preciso e confortevole con minimo sforzo della mano durante la torsione, bicomponente con eccezionale livello di comfort, ergonomia, precisione e trasmissione di forza, l’eccellente adattabilità è data dalle seguenti caratteristiche: - celle in resina sintetica altamente flessibile poste sotto il rivestimento dell’impugnatura - morbido elastomero che riveste completamente l’impugnatura e ha un’ottima resistenza a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tattoCon foro trasversaleA 1437/7 - Con lama a sezione tonda