Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA14377101 GIRAVITI A 1437/7 MM 4,0X100 - A14377101

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA14377101 GIRAVITI A 1437/7 MM 4,0X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157536112

Artikelnummer

ABCA14377101

Herstellernummer

A14377101

Hersteller

ABC

Serie 400 ­­­Con impugnatura ergonomica che si adatta perfettamente alla mano dell’utilizzatore, studiata e brevettata per un utilizzo preciso e confortevole con minimo sforzo della mano durante la torsione, bicomponente con eccezionale livello di comfort, ergonomia, precisione e trasmissione di forza, l’eccellente adattabilità è data dalle seguenti caratteristiche: - celle in resina sintetica altamente flessibile poste sotto il rivestimento dell’impugnatura - morbido elastomero che riveste completamente l’impugnatura e ha un’ottima resistenza a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tattoCon foro trasversaleA 1437/7 - Con lama a sezione tonda