Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA14371125 GIRAVITI A 1437/1 MM 5,5X125 - A14371125

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA14371125 GIRAVITI A 1437/1 MM 5,5X125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 5.5 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 1 mm

  • Isoliert - nein

  • Klingenlänge - 125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157514899

Artikelnummer

ABCA14371125

Herstellernummer

A14371125

Hersteller

ABC

Klingenbreite:

5.5 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

1 mm

Isoliert:

nein

Klingenlänge:

125 mm

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Antimagnetisch:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Giravite per viti con intaglio, impugnatura anatomica bicomponente: parte interna in resina sintetica antiurto, parte esterna in morbido elastomero, antisdrucciolevole per una presa più sicura e confortevole. Con foro trasversale - Taglienti secondo DIN 5263/5264/5265.