Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA14371100 GIRAVITI A 1437/1 MM 3,5X100 - A14371100

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA14371100 GIRAVITI A 1437/1 MM 3,5X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 3.5 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 0.6 mm

  • Isoliert - nein

  • Klingenlänge - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157514851

Artikelnummer

ABCA14371100

Herstellernummer

A14371100

Hersteller

ABC

Klingenbreite:

3.5 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

0.6 mm

Isoliert:

nein

Klingenlänge:

100 mm

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Antimagnetisch:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Giravite per viti con intaglio, impugnatura anatomica bicomponente: parte interna in resina sintetica antiurto, parte esterna in morbido elastomero, antisdrucciolevole per una presa più sicura e confortevole. Con foro trasversale - Taglienti secondo DIN 5263/5264/5265.