Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA14276000 GIRAVITI OROL. 3 LAME DOPPIE - A14276000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA14276000 GIRAVITI OROL. 3 LAME DOPPIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566247655

Artikelnummer

ABCA14276000

Herstellernummer

A14276000

Hersteller

ABC

Adatti anche per meccanica fine, elettronica, ottica, ecc. Testa girevole con incavo per un ottimale posizionamento dell'indice ed un utilizzo piu preciso con maggiore sensibilitaTipo con corpo in metallo e lama in cromo-vanadio, brunitaAssortimento con 3 lame doppie intercambiabili sezione 4 mm e impugnatura 1 impugnatura in acciaio speciale con attacco 4 mm3 lame in acciaio al cromo-vanadio 2 mm - PH 00, 2,4 mm - PH 0, 3 mm - PH 1Lunghezza totale 110 mm (con lama)Fornito in astuccio di plastica