ABC TOOLS SPA - ABCA14121020 GIRAV. ESD A 1412/1 MM 2,0X60 - A14121020
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 2 mm
Ausführung - gerade
Isoliert - nein
Klingenlänge - 60 mm
Präzisionsausführung - ja
Packung
1 ST
EAN
4007157318084
Artikelnummer
ABCA14121020
Herstellernummer
A14121020
Hersteller
ABC
Klingenbreite:
2 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
nein
Klingenlänge:
60 mm
Präzisionsausführung:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Giravite per elettronica dissipativo A TAGLIO da 2 mm. Impugnatura a due componenti e testa girevole. Esecuzione ESD a dispersione elettrica (diddipativa) Lama in acciaio al cromo-milibdeno-vanadio.


