ABC TOOLS SPA - ABCA14070020 GIRAVITI A 1407 T20X250 MM - A14070020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (TX) - 20
Mit Bohrung - nein
Klingenlänge - 250 mm
Isoliert - nein
Schutzisoliert 1000 V - nein
Packung
1 ST
EAN
4007157502803
Artikelnummer
ABCA14070020
Herstellernummer
A14070020
Hersteller
ABC
Größe (TX):
20
Mit Bohrung:
nein
Klingenlänge:
250 mm
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Giravite per micro-elettronica, tipo per viti "TORX", con impugnatura a due componenti (una parte in resina sintetica dura ed un'altra in resina sintetica morbida), studiata per consentire alte prestazioni e facili manipolazioni. Testa girevole per una posizione ottimale dell'indice ed un utilizzo più preciso con maggiore sensibilità. Lama in acciaio al molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunita.


