ABC TOOLS SPA - ABCA14070009 GIRAVITI A 1407 T9X60 MM - A14070009
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (TX) - 2
Mit Bohrung - nein
Klingenlänge - 60 mm
Isoliert - nein
Schutzisoliert 1000 V - nein
Packung
1 ST
EAN
4007157317988
Artikelnummer
ABCA14070009
Herstellernummer
A14070009
Hersteller
ABC
Größe (TX):
2
Mit Bohrung:
nein
Klingenlänge:
60 mm
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Giraviti TORX per elettronica. Impugnatura a due componenti e testa girevole. Lama in acciaio al molibdeno-vanadio.


