ABC TOOLS SPA - ABCA14070005 GIRAVITI A 1407 T5X60 MM - A14070005
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (TX) - 1
Mit Bohrung - nein
Klingenlänge - 60 mm
Isoliert - nein
Schutzisoliert 1000 V - nein
Packung
1 ST
EAN
4007157317902
Artikelnummer
ABCA14070005
Herstellernummer
A14070005
Hersteller
ABC
Größe (TX):
1
Mit Bohrung:
nein
Klingenlänge:
60 mm
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Giraviti TORX per elettronica. Impugnatura a due componenti e testa girevole. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.


