ABC TOOLS SPA - ABCA13990000 GIRAVITI A 1399 PH 0X60 - A13990000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 0
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 60 mm
Isoliert - nein
Packung
1 ST
EAN
4007157317742
Artikelnummer
ABCA13990000
Herstellernummer
A13990000
Hersteller
ABC
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
0
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
60 mm
Isoliert:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Präzisionsausführung:
ja
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Giraviti per elettronica per viti a croce «PHILLIPS. Punta DIN 0. Con impugnatura a due componenti e testa girevole. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.


