Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA13975035 GIRAVITI A 1397/5 MM 3,5X250 - A13975035

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA13975035 GIRAVITI A 1397/5 MM 3,5X250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 3.5 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 0.6 mm

  • Isoliert - nein

  • Klingenlänge - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157317582

Artikelnummer

ABCA13975035

Herstellernummer

A13975035

Hersteller

ABC

Klingenbreite:

3.5 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

0.6 mm

Isoliert:

nein

Klingenlänge:

250 mm

Präzisionsausführung:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Giraviti a taglio 3,5 mm per elettronica. Impugnatura a due componenti e testa girevole. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.