Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA13973025 GIRAVITI A 1397/3 MM 2,5X150 - A13973025

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA13973025 GIRAVITI A 1397/3 MM 2,5X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 2.5 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 0.4 mm

  • Isoliert - nein

  • Klingenlänge - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157317445

Artikelnummer

ABCA13973025

Herstellernummer

A13973025

Hersteller

ABC

Klingenbreite:

2.5 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

0.4 mm

Isoliert:

nein

Klingenlänge:

150 mm

Präzisionsausführung:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Giraviti a taglio 2,5 mm per elettronica. Impugnatura a due componenti e testa girevole. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.