Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA13972030 GIRAVITI A 1397/2 MM 3,0X100 - A13972030

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA13972030 GIRAVITI A 1397/2 MM 3,0X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 3 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 0.5 mm

  • Isoliert - nein

  • Klingenlänge - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157317506

Artikelnummer

ABCA13972030

Herstellernummer

A13972030

Hersteller

ABC

Klingenbreite:

3 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

0.5 mm

Isoliert:

nein

Klingenlänge:

100 mm

Präzisionsausführung:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Giraviti a taglio 3 mm per elettronica. Impugnatura a due componenti e testa girevole. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.