Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA13971025 GIRAVITI A 1397/1 MM 2,5X60 - A13971025

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA13971025 GIRAVITI A 1397/1 MM 2,5X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 2.5 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 0.5 mm

  • Isoliert - nein

  • Klingenlänge - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157317421

Artikelnummer

ABCA13971025

Herstellernummer

A13971025

Hersteller

ABC

Klingenbreite:

2.5 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

0.5 mm

Isoliert:

nein

Klingenlänge:

60 mm

Präzisionsausführung:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Giraviti a taglio 2,5mm per elettronica. Impugnatura a due componenti e testa girevole. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.