ABB SPA DRIVES - ABDES 212 0 AO561

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Eingang, Strom - nein
Eingang, Spannung - nein
Ausgang, Strom - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449074805976
Artikelnummer
ABDES 212 0
Herstellernummer
ES 212 0
Hersteller
ABD
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Ausgang, Strom:
ja
Ausgang, Spannung:
ja
Auflösung der Analogausgänge:
12 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
34 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
74 mm