Startseite

ABB SPA DRIVES - ABDACSCPA ACS PANNELLO DI CONTROLLO ASSISTANT - ACSCPA

KopierenKopieren
ABB SPA DRIVES - ABDACSCPA ACS PANNELLO DI CONTROLLO ASSISTANT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bedienpanel

Packung

  • 1 ST

EAN

6410038058982

Artikelnummer

ABDACSCPA

Herstellernummer

ACSCPA

Hersteller

ABD

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bedienpanel

Pannello di controllo assistant, è dotato di un display alfanumerico multilingue per una programmazione più semplice del convertitore e ha varie funzioni di assistenza integrate che guidano l’utente. Contiene un orologio in tempo reale utilizzato per la cronologia guasti e per il controllo del convertitore, ad esempio per le funzioni di marcia/arresto. Il pannello di controllo può essere utilizzato per il back-up dei parametri o per trasferirli a un altro convertitore. Un display grafico di grandi dimensioni e la presenza di pulsanti facilitano enormemente la navigazione. I convertitori IP66/IP67 hanno il pannello di controllo assistant di serie.