Startseite

ABB SPA - ABBZ1701BL COVER BIANCA MOD. 1IN SR-2-N2 BL - Z1701BL

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBZ1701BL COVER BIANCA MOD. 1IN SR-2-N2 BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Packung

  • 1 ST

EAN

8427238113401

Artikelnummer

ABBZ1701BL

Herstellernummer

Z1701BL

Hersteller

ABB

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Copritasto per serie civili ABB - serie/ modello ABBZ1701BL - - COVER BIANCA MOD. 1IN SR-2-N2 BL