Startseite

ABB SPA - ABBZ1422AU 9368.2 - Muod.Contr.Remoto Aud.Multist. - Z1422AU

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBZ1422AU 9368.2 - Muod.Contr.Remoto Aud.Multist.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8427238104355

Artikelnummer

ABBZ1422AU

Herstellernummer

Z1422AU

Hersteller

ABB

Tensione nominale: 127-230 Vac ? 15%; 50-60 Hz Consumo massimo: 15 mA Consumo in stand-by: 0,5W Per controllare il modulo 9368.1 (1 telecomando per ogni modulo) Connessione wireless tra i moduli 9368.1 e 9368.2 (ZigBee 2.4GHz IEEE 802.15.4) Opzionale: modulo ausiliario 9368.3 per funzioni di I/O (1 ingresso stereo mini-jack e 1 uscita stereo mini-jack) e connessione USB. In caso di utilizzo del modulo 9368.3, la connessione tra i moduli 9368.1 e 9368.2 deve essere cablata (3 fili) Codice piastra di copertura: 8568, N2268, 8468, 8268 e 5568