Startseite

ABB SPA - ABBZ1413BL N2181 BL Luce LED light - 1M -Bianco - Z1413BL

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBZ1413BL N2181 BL Luce LED light - 1M -Bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8427238249544

Artikelnummer

ABBZ1413BL

Herstellernummer

Z1413BL

Hersteller

ABB

Tensione nominale: 230 Vac / 50-60 Hz. Potenza nominale: 2,5 VA (0,1 W). Lampada: lampada LED bianca. Intensita luminosa: 2.400 mcd. Angolo del fascio: 120?. Diffusore bianco. Autonomia: 2 ore. Batteria: ricaricabile non sostituibile Ni-MH / 3,6 V / 140 mAh. Tempo di ricarica completa: 48 ore. Indicatore: LED rosso per indicazione di batteria scarica o guasto. Dimensioni: 1 modulo.