ABB SPA - ABBZ1300BL N2119 BL - Ronzatore 75dB 127-230V - Z1300BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 250 V
Lautstärke - 75 dB
Gehäusefarbe - weiß
Montageart - Einbau
Stromart - AC
Packung
10 ST
EAN
8427238068381
Artikelnummer
ABBZ1300BL
Herstellernummer
Z1300BL
Hersteller
ABB
Nennspannung:
250 V
Lautstärke:
75 dB
Gehäusefarbe:
weiß
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC
Tonart:
Dauerton
Stromaufnahme:
0.2 A
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Trafo eingebaut:
nein


