Startseite

ABB SPA - ABBZ1300AN N2119 AN - Ronzatore 75dB 127-230V - Z1300AN

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBZ1300AN N2119 AN - Ronzatore 75dB 127-230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 250 V

  • Lautstärke - 75 dB

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Montageart - Einbau

  • Stromart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8427238068404

Artikelnummer

ABBZ1300AN

Herstellernummer

Z1300AN

Hersteller

ABB

Nennspannung:

250 V

Lautstärke:

75 dB

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Tonart:

Dauerton

Stromaufnahme:

0.2 A

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Trafo eingebaut:

nein

ABB MODELLO : N2119 AN - RONZATORE 75DB 127-230V, Ronzatore