Startseite

ABB SPA - ABBZ1203AN N2340 AN - Cronotermostato Digit. 2 pile - Z1203AN

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBZ1203AN N2340 AN - Cronotermostato Digit. 2 pile

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8427238238272

Artikelnummer

ABBZ1203AN

Herstellernummer

Z1203AN

Hersteller

ABB

Colore: Antracite. Cronotermostato elettronico. Programmazione giorno/settimana. Funzione estate/inverno. Display LCD. Uscita: 1x NO + 1x NC. Privo di potenziale. Max.: 8(2)A. Alimentazione: 2 batterie da 1,5V tipo AA (LR6). Dimensioni: 3 moduli.