Startseite

ABB SPA - ABBZ1166BL N2285.1 BL USB CARICAT. A+C 18W 230Vac 2M - Z1166BL

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBZ1166BL N2285.1 BL USB CARICAT. A+C 18W 230Vac 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8427238241579

Artikelnummer

ABBZ1166BL

Herstellernummer

Z1166BL

Hersteller

ABB

Colore: Bianco. 230V~ ? 10%; 50/60Hz. Max. 275 mA. Tensione di uscita USB-A: 5 VDC (max. 2,4 A). Tensione di uscita USB-C: 5 VDC (max. 3 A) / 9 VDC (max. 2 A) / 12 VDC (max. 1,5A). Tensione di uscita USB-A+C: 5 VDC (max. 1,5A per gang). Consumo energetico in stand-by: <= 75 mW. Efficienza energetica: 85 %. Dimensioni: 2 moduli.