ABB SPA - ABBZ1162BL N2285 BL - Caric. USB Doppio 1,5A - Z1162BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 1500 mA
Montageart - Modulträger
Farbe - weiß
Frequenz - 50...60 Hz
RAL-Nummer - 9010
Packung
1 ST
EAN
8427238107318
Artikelnummer
ABBZ1162BL
Herstellernummer
Z1162BL
Hersteller
ABB
Max. Ausgangsstrom:
1500 mA
Montageart:
Modulträger
Farbe:
weiß
Frequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
9010
ALIMENTATORE N2285 BL - CARIC. USB DOPPIO 1 5A


