Startseite

ABB SPA - ABBZ1162AN N2285 AN - Caric. USB Doppio 1,5A - Z1162AN

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBZ1162AN N2285 AN - Caric. USB Doppio 1,5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 1500 mA

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - anthrazit

  • Ausführung - Kabelpeitsche

  • Betriebsspannung - 100...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8427238107325

Artikelnummer

ABBZ1162AN

Herstellernummer

Z1162AN

Hersteller

ABB

Max. Ausgangsstrom:

1500 mA

Montageart:

Modulträger

Farbe:

anthrazit

Ausführung:

Kabelpeitsche

Betriebsspannung:

100...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Alimentatore USB ABB - serie/ modello ABBZ1162AN - - N2285 AN - CARIC. USB DOPPIO 1 5A