ABB SPA - ABBZ1161PL N2185.2 PL - Caric. USB tipo "A"2A - Z1161PL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8427238163215
Artikelnummer
ABBZ1161PL
Herstellernummer
Z1161PL
Hersteller
ABB
Colore: Argento. Tensione di ingresso: 100 - 230 Vac ?10%; 50/60 Hz. Corrente di ingresso: 0,20 A (con carico massimo). Tensione di uscita: 5 VDC ?5%. Corrente di uscita: 2.000 mA. Consumo energetico in stand-by: <= 0,01W@230Vac. Efficienza energetica: >= 79%. Temperatura di funzionamento: da 0?C a 45?C. Protezione da sovraccarico e riavvio automatico Dimensioni: 1 modulo.


