ABB SPA - ABBZ1160PL N2185 PL - Caric. USB tipo "A"750mA - Z1160PL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8427238107295
Artikelnummer
ABBZ1160PL
Herstellernummer
Z1160PL
Hersteller
ABB
Colore: argento. Tensione di ingresso: 100 - 240 Vac ?10%; 50/60 Hz Corrente di ingresso: 0,12 A (con carico massimo) Tensione di uscita: 5 VDC ?5% Corrente di uscita: 750 mA Consumo energetico in stand-by: <= 0,3W@230Vac Efficienza energetica: >= 66% Temperatura di funzionamento: da 0?C a 45?C Dimensioni: 1 modulo.


