Startseite

ABB SPA - ABBZ1160AN N2185 AN - Caric. USB tipo "A"750mA - Z1160AN

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBZ1160AN N2185 AN - Caric. USB tipo "A"750mA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8427238107288

Artikelnummer

ABBZ1160AN

Herstellernummer

Z1160AN

Hersteller

ABB

Colore: Antracite. Tensione di ingresso: 100 - 240 Vac ?10%; 50/60 Hz Corrente di ingresso: 0,12 A (con carico massimo) Tensione di uscita: 5 VDC ?5% Corrente di uscita: 750 mA Consumo energetico in stand-by: <= 0,3W@230Vac Efficienza energetica: >= 66% Temperatura di funzionamento: da 0?C a 45?C Dimensioni: 1 modulo.