Startseite

ABB SPA - ABBZ1134AN N2150.8 AN - Presa TV Intermedia - Z1134AN

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBZ1134AN N2150.8 AN - Presa TV Intermedia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8427238230351

Artikelnummer

ABBZ1134AN

Herstellernummer

Z1134AN

Hersteller

ABB

Colore: Antracite. Presa TV singola - Intermedia. Tipo M - 9,52 mm. maschio. Per cavo coassiale con impedenza 75 ?. Gamma di frequenza: 5 - 862 Mhz. Perdita di uscita: 11 dB. Perdita di passaggio: 1,7 dB. Dimensioni: 1 modulo.