Startseite

ABB SPA - ABBZ1133PL N2151.7 PL - Presa TV/SAT Terminale - Z1133PL

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBZ1133PL N2151.7 PL - Presa TV/SAT Terminale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8427238228082

Artikelnummer

ABBZ1133PL

Herstellernummer

Z1133PL

Hersteller

ABB

Colore: Argento. Presa TV/SAT duplex - Dead-end. Tipo M - 9,52mm maschio / tipo F femmina. Per cavo coassiale con impedenza 75?. Evitare raggi di curvatura ridotti. Gamma di frequenza: 5 - 862 / 950 - 2400 Mhz. Perdita di uscita: 1 dB. Dimensioni: 1 modulo.