Startseite

ABB SPA - ABBZ1133AN N2151.7 AN - Presa TV/SAT Terminale - Z1133AN

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBZ1133AN N2151.7 AN - Presa TV/SAT Terminale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8427238228402

Artikelnummer

ABBZ1133AN

Herstellernummer

Z1133AN

Hersteller

ABB

Colore: Antracite. Presa TV/SAT duplex - Dead-end. Tipo M - 9,52mm maschio / tipo F femmina. Per cavo coassiale con impedenza 75?. Evitare raggi di curvatura ridotti. Gamma di frequenza: 5 - 862 / 950 - 2400 Mhz. Perdita di uscita: 1 dB. Dimensioni: 1 modulo.