ABB SPA - ABBZ1131BL N2150.7 BL - Presa TV terminale Maschio - Z1131BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Montageart - Modulträger
Anzahl der Auslässe - 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8427238138176
Artikelnummer
ABBZ1131BL
Herstellernummer
Z1131BL
Hersteller
ABB
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Auslässe:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Presa TV ABB - serie/ modello ABBZ1131BL - - N2150.7 BL - PRESA TV TERMINALE MASCHIO


