ABB SPA - ABBZ1131AN N2150.7 AN - Presa TV terminale Maschio - Z1131AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Montageart - Modulträger
Anzahl der Auslässe - 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Farbe - anthrazit
Packung
10 ST
EAN
8427238138190
Artikelnummer
ABBZ1131AN
Herstellernummer
Z1131AN
Hersteller
ABB
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Auslässe:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Presa TV ABB tipo/modello N2150.7 AN - PRESA TV TERMINALE MASCHIO


