ABB SPA - ABBZ1130BL N2150 BL - Presa TV terminale Femmina - Z1130BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Montageart - Modulträger
Anzahl der Auslässe - 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8427238085067
Artikelnummer
ABBZ1130BL
Herstellernummer
Z1130BL
Hersteller
ABB
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Auslässe:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
TV-Frequenzband:
0...2000 MHz
Presa TV ABB - serie/ modello ABBZ1130BL - - N2150 BL - PRESA TV TERMINALE FEMMINA


