Startseite

ABB SPA - ABBZ1122JJ 2017.2 - Presa Telefonica RJ12 - Z1122JJ

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBZ1122JJ 2017.2 - Presa Telefonica RJ12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - für Datenanschlussgehäuse

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

  • Zusammenstellung - Basiselement

Packung

  • 10 ST

EAN

8427238053653

Artikelnummer

ABBZ1122JJ

Herstellernummer

Z1122JJ

Hersteller

ABB

Verwendung:

für Datenanschlussgehäuse

Montageart:

Unterputz

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Mit Aufdruck:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Connettore tipo RJ12 6 contatti Adatto per 2 (6P2C), 4 (6P4C) o 6 (6P6C) jack RJ11 e RJ12 Terminali a vite piastra di copertura: 8518.1, 8518.2, 8618.1, 8618.2, N2118.1, N2218.1, N2218.2, 8418.1, 8418.2, 8218.1, 8218.2, 5518.1 e 5518.2