Startseite

ABB SPA - ABBZ1040BL N2204.8 BL - Puls.Campan.etich.neutra - Z1040BL

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBZ1040BL N2204.8 BL - Puls.Campan.etich.neutra

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8427238138657

Artikelnummer

ABBZ1040BL

Herstellernummer

Z1040BL

Hersteller

ABB

Colore: bianco. Tensione nominale: 110 - 250 Vac. Corrente nominale: 16 A. Morsetti senza viti. 1 modulo, 1 via - Contatto normalmente aperto (NO). Opzionale: lampada LED di localizzazione N2191. Dimensioni: 2 moduli.